Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allzweckwagen, 2 Seiten-, 1 Rückwand aus Metall, 3 Etagen, 850x480x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckwagen, mit Metallwänden
Allzweckwagen, mit Metallwänden
Artikel-Nr.:
     103-604962
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     604962
EAN/GTIN:
     4260285070990
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
allzweckwagen seco
Allzweckwagen, mit Metallwänden, mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 3 Etagen, LxBxH 850x480x1000 mm.

Leicht zu reinigen. Vielseitig einsetzbar. Praktische Schiebegriffe.

Etagen und Schiebegriffe aus Kunststoff. Verstärkte Verbindungsrohre aus Aluminium. Stabile Wände aus Metall. Radausstattung 4 kugelgelagerte Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp. Rad-Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
680 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Gesamtlänge:
850 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Ausführung Transportwagen:
mit 2 Schiebebügeln
Anzahl Etagen:
3 Stück
Etagenhöhen:
184 / 524 / 865 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Ladeflächenmaterial:
Kunststoff
Schiebebügelmaterial:
Kunststoff
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radausführung:
Vollgummi spurlos
Raddurchmesser:
100 mm
Radlagerung:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: allzweckwagen, Transportgeräte, Wagen, Tischwagen, Rollwagen, Arbeitstische, Werkstattausstattung, Fahrbare Arbeitstische, Etagenwagen, Tische
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
Frei Haus
ab € 243,34*
€ 260,38*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 280,39*
€ 301,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG