Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierelement 15 Fächer DIN A4 HxBxT 313 x 674 x 304 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierelement
Sortierelement
Sortierelement
Artikel-Nr.:
     103-604892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604892
EAN/GTIN:
     3660141030013
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Sortierelement, 15 Fächer DIN A4, HxBxT 313 x 674 x 304 mm.

Universell einsetzbar: auf dem Schreibtisch, als Schrankeinsatz etc. Stapelbar - mit praktischer Einrastfunktion.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol, lichtgrau RAL 7035. 15 Fächer für Format DIN A4. Praktische Griffmulden für schnellen Zugriff und Etikettenhalter mit beschreibbaren Einstecketiketten. Fachhöhe 56 mm, Fassungsvermögen je ca. 500 Blatt. Höhe x Breite x Tiefe 313 x 674 x 304 mm.

Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Breite:
674 mm
Höhe:
313 mm
Tiefe:
304 mm
Fachhöhe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, ablagesystem, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagesysteme, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstationen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 71,14*
€ 79,04*
€ 3,95*
ab € 80,54*
€ 85,44*
€ 4,45*
ab € 82,50*
€ 88,67*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 88,68*
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
535.01
ab € 77,00*
Sonstiges
Paperflow
535.02
ab € 75,73*
Sonstiges
Paperflow
185600
ab € 94,90*
Sonstiges
Paperflow
185601
ab € 94,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.