Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer, drehbar und fahrbar, 30 Fächer für Format DIN A4, HxBxT 1773 x 440 x 440 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer, drehbar und fahrbar
Bodenständer, drehbar und fahrbar
Bodenständer, drehbar und fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-604883
Herst.-Nr.:
     H6255802
EAN/GTIN:
     4012086003130
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Bodenständer, drehbar und fahrbar, 30 Fächer für Format DIN A4, HxBxT 1773 x 440 x 440 mm.

Mobil durch Rollen. Kippsicher durch stabiles Fußteil. Volle Sicht auf die Prospekte durch transparente Fenster.

Prospektfächer aus hochwertigem, transparentem Polystyrol. Passend für DIN-A4-Format. Höhe x Breite 265 x 240 mm. Fülltiefe 30 mm. 30 Fächer, kippsicheres Fußteil mit 6 Laufrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1773 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
440 mm
Gestellmaterial:
Metall
Gestellfarbe:
transparent, schwarz
Anzahl Fächer:
30 Stück
Fachbreite:
240 mm
Fachhöhe:
265 mm
Fülltiefe pro Fach:
30 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, prospekt bodenständer, helit prospekt- bodenständer, helit, 604883 49, Bodendrehständer, Bodenständer, Broschürenhalter, Fahrbare Prospektständer, Fahrbarer Prospektständer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektständer A4, Prospektträger, Ständer, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 237,09*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 232,83*
€ 290,16*
€ 5,50*
ab € 280,87*
€ 348,16*
Frei Haus
ab € 271,39*
€ 348,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,78*
€ 248,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.