Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter, transparent, 5 Fächer für Format DIN A4, HxBxT 578 x 240 x 150 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandprospekthalter, transparent
Wandprospekthalter, transparent
Wandprospekthalter, transparent
Artikel-Nr.:
     103-604882
Herst.-Nr.:
     H6103102
EAN/GTIN:
     4012086005998
Suchbegriffe:
Erweiterungsfach Prospektständer
Prospektfach Infoständer
Prospektfach für Infoständer
Prospekt-Aufsteller
Wandprospekthalter, transparent, 5 Fächer für Format DIN A4, HxBxT 578 x 240 x 150 mm, VE 2 Stk.

Prospektfächer und Wandhalter aus hochwertigem, transparentem Polystyrol. Prospekte können in Treppenform schön in Szene gesetzt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Anzahl Fächer:
5 Stück
Fülltiefe pro Fach:
30 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
transparent
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
240 mm
Höhe:
578 mm
Tiefe:
150 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter 5 fächer din a4, helit tischprospekthalter, tischprospekthalter, helit, 604882 49, Broschürenhalter, Halter, Halterung, Halterungen, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Werbetafel, Werbetafeln, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 21,19*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 16,56*
€ 21,20*
Lager 103
22
2
Frei Haus
ab € 19,915*
€ 25,415*
1
€ 4,00*
ab € 23,36*
€ 31,61*
1
€ 6,95*
ab € 24,06*
€ 31,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,415*
€ 30,24385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,635*
€ 29,31565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,775*
€ 28,29225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,255*
€ 27,67345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 72
ab € 0,92*
Zubehör
VKF Renzel
MT-FOL 71
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.