Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kleingebinde-Gefahrstoffregal für entzündbare und gewässergefährdende Medien, mit Gitterrost-Regalböden und Auffangwanne, mit 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für entzündbare und gewässergefährdende Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für entzündbare und gewässergefährdende Medien
Artikel-Nr.:
     103-604634
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Regal-Boden
Regalboden
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für entzündbare und gewässergefährdende Medien, mit Gitterrost-Regalböden und Auffangwanne, mit 8 Gitterrosten, Auffangwanne feuerverzinkt

Zur sicheren Innenlagerung sowie zum Abfüllen gewässergefährdender und entzündbarer Medien. Mit Zulassung - Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR. Individuell erweiterbar - einfache Steckmontage. Robuste Bauweise. Regalebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Tragfähigkeit je Lagerebene 130 kg, bei verteilter Last. Alle Regalteile, Wannenböden, Gitterroste aus verzinktem Stahlblech. Auffangvolumen 210 Liter. Besonders hohe Lagerkapazität. Unterfahrhöhe 100 mm. Sicheres Ab- bzw. Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Gitterrost-Regalböden und einer zentralen Auffangwanne. Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, mit Staplertaschen.

Weitere Informationen:
Anzahl Gitterroste:
8 Stk
Anzahl Wannen:
1 Stk
Fachlast:
130 kg
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4
Gesamtbreite:
2085 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Höhenverstellraster Fachebenen:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahlblech, verzinkt
Unterfahrhöhe:
100 mm
Wannenbreite:
820 mm
Wannenfarbe:
feuerverzinkt
Wanneninhalt:
210 l
Wannenlänge:
2420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegale, Regale, Regal, Fassregal, Fassregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 814,83*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG