Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien, 4 Gitterrost-Regalböden, 1 Bodenauffangwanne, Auffangwanne feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien
Artikel-Nr.:
     103-604630
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-1065-C
EAN/GTIN:
     4260139972548
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Kleingebinde-Gefahrstoffregal für gewässergefährdende und entzündbare Medien, 4 Gitterrost-Regalböden, 1 Bodenauffangwanne, Auffangwanne feuerverzinkt.

Auffangvolumen 210 Liter. Besonders hohe Lagerkapazität. Unterfahrhöhe 100 mm. Sicheres Ab- bzw. Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal. Sichere Innenlagerung und Abfüllen gewässergefährdender und entzündbarer Medien in Kleingebinden. Alle Regalteile, Wannenböden, Gitterroste aus verzinktem Stahlblech. Individuell erweiterbar - einfache Steckmontage, robuste Bauweise. Tragfähigkeit je Lagerebene 130 kg, bei verteilter Last. Regalebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Mit Zulassung - Übereinstimmungserklärung ÜHP nach StawaR.

Zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Gitterrost-Regalböden und einer zentralen Auffangwanne. Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, mit Staplertaschen.
Weitere Informationen:
Fachlast:
130 kg
Regalart:
Grundregal
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamttiefe:
635 mm
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4
Höhenverstellraster Fachebenen:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, kleingebinderegal gr, auffangwanne kleingebinderegal, LaCont, 604630 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Chemikalienregal, Chemikalienregale, Fassregal, Fassregale, Kleingebinderegale, Regal, Regale, Umweltregale, Wannenregal, Wannenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,20*
€ 1.009,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,97*
€ 995,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,09*
€ 931,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,17*
€ 884,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2117-D
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.