Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 170 l, BxHxT 632 x 1054 x 632 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend
Artikel-Nr.:
     103-604619
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG917188BLA
EAN/GTIN:
     0086876187250
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter (PE), feuerhemmend, Volumen 170 l, BxHxT 632 x 1054 x 632 mm, schwarz.

Für stark frequentierte Bereiche da großes Fassungsvermögen. Hitze- und kältebeständig. Fest angebrachter Deckel für einfaches Entleeren. Selbstschließende Einwurfklappen.

Mit beidseitiger Einwurfklappe, Bodenverankerung möglich. Sockel nicht im Lieferumfang enthalten. Sockel auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
170 Liter
Höhe:
1054 mm
Breite:
632 mm
Tiefe:
632 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Rubbermaid, 604619 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,44*
€ 487,35*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 380,30*
€ 487,35*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,65*
€ 548,31*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 479,21*
€ 615,95*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 456,63*
€ 652,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,35*
€ 579,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG843088BEIG
ab € 373,03*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 714,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.