Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rangierwagenheber, hydraulisch, Hubbereich 120 - 800 mm, Tragfähigkeit 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-604331
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  604331
EAN:  k.A.
Rangierwagenheber, hydraulisch, Hubbereich 120 - 800 mm, Tragfähigkeit 2 t

Geräte für den Profi. Für rauhe Umgebung und häufigen Einsatz. Hydraulik mit Überlast-Sicherheitsventil. 2 Lenkrollen um 360° schwenkbar. Großer abnehmbarer Auflageteller. Fußhebel-Schnellhub. (1) mit zerlegbarer Pumpstange Für Heben und Senkregulierung. (2) - (7) mit abnehmbarer Pumpstange Für Heben und feinfühliges, reguliertes Senken. (8) der Tieflader Ideal zum Anheben tief liegender Fahrzeuge oder Maschinen. Hubbereich 60 mm - 415 mm.
Weitere Informationen:
Hubbereich:
120 - 800 mm
Oberfläche:
lackiert
Rahmenlänge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
2 t
... > Hebegeräte > Wagenheber > Hebegeräte
Weitere Suchbegriffe: Hebegerät, Hebegeräte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 476,73*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 493,50*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,50*
€ 587,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG