Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fahrregal doppelseitig, mit 72 Sichtlagerkästen, HxBxT 1655x920x613mm, 4 Lenkr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-604188
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  604188
EAN:  k.A.
Fahrregal doppelseitig, mit 72 Sichtlagerkästen, HxBxT 1655 x 920 x 613 mm, 4 Lenkrollen

Komplett mit 72 Sichtlagerkästen in Blau. Fahrregal und Aufhängeschienen aus Stahl mit hochwertiger grauer Pulverbeschichtung. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststellbremse. Maße Sichtlagerkästen - 48 Stk LxBxH 250 x 148 x 130 mm - 24 Stk LxBxH 350 x 206 x 150 mm
Weitere Informationen:
Ausstattung mit Behältern:
48 Stk LxBxH 250 x 148 x 130 mm blau, 24 Stk LxBxH 350 x 206 x 150 mm blau
Behälterart:
Sichtlagerkasten
Breite:
920 mm
Gestellfarbe:
grau
Höhe:
1655 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Raddurchmesser:
125 mm
Regalausführung:
doppelseitig
Tiefe:
613 mm
... > Regale > Regale mit Kästen > Fahr- und Ständerregale mit Sichtlagerkästen
Weitere Suchbegriffe: Regale, Kästen, Sichtkästen, Sichtkasten, Sichtlagerbehälter, Sichtbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerbox, Sichtlagerkiste, Sichtlagerkisten, Fahrregale
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 684,90*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 709,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,00*
€ 843,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG