Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatzleuchte, 2x54 W Leuchtstoffröhren, L 1200mm, für Tisch-B 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-603836
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  603836
EAN:  k.A.
Arbeitsplatzleuchte, 2 x 54 W Leuchtstoffröhren, Länge 1200 mm, für Tischbreite 1200 mm

2 x 54 W Leuchtstoffröhren, Lamellenraster mit Reflektor, elektronisches Vorschaltgerät, Schutzart IP20, 3 m Zuleitung, Länge 1200 mm. Nur in Verbindung mit Auslegerpaar möglich.
Weitere Informationen:
Für Tischbreite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsystem
Weitere Suchbegriffe: Lamellenraster, Zubehör, Arbeitstisch, Arbeitstische, Arbeitsplatz-System, Arbeitsplatz-Systeme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
Frei Haus
€ 380,61*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 394,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG