Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Tischwagen mit 4 Lenkrollen, BxT 700 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-603814
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-TW-0700-500M.745
EAN/GTIN:
     4040376848246
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
Tischwagen
Arbeitsplatz-System, manuell höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Tischwagen mit 4 Lenkrollen, BxT 700 x 500 mm.

Serienmäßig mit manueller Höhenverstellung von 650 bis 1000 mm, inkl. Niveauausgleich. Flexibles System bestehend aus Tischen, Zubehörelementen, Tischwagen und Schubladen-Fahrwagen.

Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Telegrau RAL 7045, mit Höhenverstellung aus Aluprofilen, 40 x 40 mm. Arbeitsplatte, 22 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet in blendfrei gebrochenem Weiß (DIN 68765). Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Rad-Ø 100 mm.

Grundtische mit Etagenbord können mit einem umfangreichen Zubehörsortiment erweitert und jederzeit an geänderte Fertigungsabläufe angepasst werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Arbeitstische auch in elektrisch ableitfähiger Ausführung lieferbar (Webshop).
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Plattenfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
telegrau RAL 7045
Arbeitshöhe:
650 - 1000 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Plattenstärke:
22 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitsplatzsystem, system arbeitsplatz, tischwagen tragkraft: 150kg, RAU, 603814 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstisch, Arbeitstische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,86*
€ 730,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,66*
€ 708,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
570027
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.