Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-System, HV 650-1000mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1200x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-603798
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  603798
EAN:  k.A.
Arbeitsplatz-System, höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, Grundtisch mit Etagenbord, BxT 1200 x 700 mm

Für die Montage der Zubehörelemente erforderlich. Bordtiefe 300 mm. Höhe von 750 - 1800 mm einstellbar.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Form:
rechteckig
Gestellausführung:
Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
telegrau RAL 7045
Höhenverstellbereich:
650 - 1000 mm
Plattenart:
melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
weiß
Plattenstärke:
22 mm
Tiefe:
700 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
... > Betriebsausstattung > Arbeitstische und Arbeitsplatzsysteme > Arbeitsplatzsystem
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, System, Systeme, Tische, Tisch, Mehrzwecktische, Mehrzwecktisch, Werktisch, Werktische, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
10 Tage
Frei Haus
€ 501,36*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 519,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG