Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Riffelgummiauflage für Werkzeugschränke, BxT 1000x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-603669
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  603669
EAN:  k.A.
Riffelgummiauflage für Werkzeugschränke, zum Schutz von Schrank und Werkzeug, BxT 1000 x 500 mm

Zum Schutz von Schrank und Werkzeug.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
... > Betriebsausstattung > Schränke > Werkzeugschränke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 10,00*
€ 23,33*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 24,15*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG