Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage, robuste Wiegefläche, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 305 x 315 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwaage
Paketwaage
Paketwaage
Artikel-Nr.:
     103-603600
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 15K5
EAN/GTIN:
     4045761124707
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage, robuste Wiegefläche, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 305 x 315 mm.

Mit separater Anzeige.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Einfache und komfortable Vier-Tastenbedienung, EIN, AUS, TARA, HOLD, UNIT, Wägungen, Zuwägen und Kontrollieren. Extraflache Wägeplattform aus Edelstahl. Kabel zur Anzeigeeinheit ca. 1,8 m. Anzeigeeinheit 25-mm-LCD-Anzeige, Wandhalterung und Multi-Plug-Stecker. Netzteil serienmäßig. Batteriebetrieb möglich (6 x AA / 1,5 V), Batterien nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
15 kg
Ausführung Waage:
mit Wandhalterung
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
5 g
Maße Wägeplattform:
305x315 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, KERN, 603600 49, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,20*
€ 137,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 137,73*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 141,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,15*
€ 142,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 158,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 139,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 86,74*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.