Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 970 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-603569
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1251-B
EAN/GTIN:
     4260139970131
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
flach-bodenwanne verbindungselement
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 970 mm.
Weitere Informationen:
Material:
verzinkt
Länge:
970 mm
Breite:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: LaCont, 603569 49, Flachwannenverbinder, Wannenverbinder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 22,20*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 22,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 22,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 31,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 20,90*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 23,68*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1250-B
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.