Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 470 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne
Artikel-Nr.:
     103-603568
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P25-1250-B
EAN/GTIN:
     4260139970124
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Verbindungselement
Flach-Bodenwanne Wannenverbinder
Wannenverbinder Gefahrstoffstation
flach-bodenwanne verbindungselement
Wannenverbinder für Stahl-Flachwanne, Breite 52 mm, verzinkt, Länge 470 mm.
Weitere Informationen:
Material:
verzinkt
Länge:
470 mm
Breite:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: LaCont, 603568 49, Flachwannenverbinder, Wannenverbinder, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 17,12*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 17,27*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 17,69*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,80*
€ 23,43*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 24,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1252-B
ab € 25,16*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1253-B
ab € 28,58*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
P25-1251-B
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.