Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachwanne aus verzinktem Stahl, Breite 1000 mm, Länge 1000 mm, Volumen 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwanne aus verzinktem Stahl
Flachwanne aus verzinktem Stahl
Flachwanne aus verzinktem Stahl
Artikel-Nr.:
     103-603559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne
Flach-Wanne
Flachwanne
Flachwanne aus verzinktem Stahl, Breite 1000 mm, Länge 1000 mm, Volumen 80 l

Der ideale Flächenschutz - begehbar und mit Hubwagen oder Stapler zu befahren. Erfüllen alle Anforderungen des WHG. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Inklusive herausnehmbarer, hochbelastbarer, feuerverzinkter Gitterroste. Befahrbar mit Hubwagen und Stapler (max. Belastung und Radlast beachten). Alle Elemente können beliebig miteinander kombiniert werden, Abstand zwischen den Elementen jeweils 40 mm. Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung.

Gewässergefährdende und entzündbare Stoffe müssen sicher und vorschriftsmäßig gelagert und gehandhabt werden. Beim Umfüllen, Umschlagen, Transportieren, Lagerung von Leergut etc. müssen Leckagen, Spritzer und Tropfen entsprechend aufgefangen werden. Flachwannen sind hier eine vorschriftsmäßige, kostengünstige Lösung. Anwendungsbereiche Zum Auslegen von Leergutlagern und Transportwegen, bei der Revision von Transformatoren sowie als Spritz- und Leckageschutz. Variante mit 210 Liter Auffangvolumen zur Lagerung von 200-Liter-Fässern geeignet.

Für höhere Radlasten sind Flachwannen mit Schwerlast-Gitterrosten lieferbar. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
80 l
Breite:
1000 mm
Gefahrenklassen:
für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4
Höhe:
123 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Materialstärke:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt
Traglast:
5000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Auffangwannen, Flachwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG