Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rammschutzwand, Höhe 480 mm ,1 Wandelement, Länge 762 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzwand, Höhe 480 mm
Rammschutzwand, Höhe 480 mm
Rammschutzwand, Höhe 480 mm
Rammschutzwand, Höhe 480 mm
Artikel-Nr.:
     103-603208
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2XPFM019+RWE030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Wand
Rammschutzwand
rammschutz-wand
Rammschutzwand, Höhe 480 mm, 1 Wandelement, Länge 762 mm, Grundelement inkl. 2 Pfosten.

Für den Innen- und Außenbereich. Sehr robuste Ausführung. Zur Abtrennung von Bereichen oder auch als Schutz. Unkompliziert und schnell einsetzbar. Jederzeit problemlos erweiterbar.

Material Stahlblech, lackiert in Signalfarbe Gelb. Die Wandelemente können direkt oder über den beiliegenden Einschub mit dem Pfosten verbunden werden. Durch die Verwendung des Einschubs ist eine schnelle Demontage des Wandelementes möglich. Pfostenkonstruktion 100 x 100 x 6 mm, Bodenplatte zum Aufdübeln 254 x 254 x 16 mm. Lieferumfang Grundelement besteht aus 2 Pfosten, Höhe 480 mm, und 1 Wandelement. Anbauelement besteht aus 1 Pfosten, Höhe 480 mm, und 1 Wandelement.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Form:
eckig
Farbe:
gelb
Gesamtlänge:
762 mm
Gewicht:
51.5 kg
Material:
Stahl
Bodenplattenlänge:
254 mm
Gesamthöhe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzbalken, Rammschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.