Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch Hyper mit C-Fuß-Gestell, B 1800mm, Freiform-T 1000mm l., Ahorn-D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-602180
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  602180
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Freiformtisch
Freiformtisch Hyper mit C-Fuß-Gestell, Breite 1800 mm, Freiformtiefe 1000 mm links, Ahorn-Dekor
Weitere Informationen:
Artikel:
Freiformtisch
Breite:
1800 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Höhenverstellbereich:
680 - 820 mm
Höhenverstellung:
J
Konstruktion:
zerlegt
Material der Tischplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Plattenform:
Freiformplatte mit Tiefe 1000 mm links
Tiefe:
800 mm
... > Büroprogramme > Serie Hyper > Einzelkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Schreibtisch, Schreibtische, Bürotisch, Bürotische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, Büromöbel, Universaltisch, Universaltische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
26 Tage
Frei Haus
€ 385,44*
Kaiser_Kraft
26 Tage
Frei Haus
€ 399,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:26 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG