Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ANNY - Standcontainer 1 Utensilienschub, 4 Materialschübe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANNY - Standcontainer
ANNY - Standcontainer
ANNY - Standcontainer
ANNY - Standcontainer
ANNY - Standcontainer
Artikel-Nr.:
     103-602029
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     602029
EAN/GTIN:
     4061753017321
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Stand-Container
Standcontainer
ANNY - Standcontainer, 1 Utensilienschub, 4 Materialschübe, lichtgrau.

Alle Schübe auf hochwertigen Metall-Rollführungen, mit Softclose-Selbsteinzug und Auszugsperre. Zentralverschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel inkl. Mit Einteilungs-Sets (Zubehör) sind die Materialschübe individuell ausstattbar. Griffe liegen bei.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Zertifikat:
FSC
Utensilienschub:
ja
Tiefe:
800 mm
Breite:
428 mm
Höhenverstellbereich:
720 - 760 mm
Serie:
ANNY
Weitere Suchbegriffe: anstellcontainer 4 schubladen, standcontainer, eurokraft standcontainer, EUROKRAFTpro, Active Green, ANNY Büromöbelprogramm, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Container, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Office Akktiv, SALLY Büromöbelprogramm, Schreibtischcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Unterstellcontainer, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,57*
€ 611,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,69*
€ 583,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.