Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labor-Arbeitshocker, H-verstellb. 460 - 650mm, Sitzpolster aus Kunstleder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600273
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  600273
EAN:  k.A.
Labor-Arbeitshocker, Höhenverstellbereich 460 - 650 mm, Sitzpolster aus Kunstleder, weiß

Laborgerechtes Design mit kompaktem Tellerfuß und lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden. Komfortables Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder skai(R) oder PU-Schaum.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
weiß
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Tellerfuß mit Rollen
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
460 - 650 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzmaterial:
Kunstleder
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Laborhocker, Rollhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
30 Tage
Frei Haus
€ 192,24*
Kaiser_Kraft
30 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG