Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labor-Arbeitshocker, H-verstellb. 460 - 650mm, Sitzpolster aus Kunstleder, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   103-600272
Hersteller:   Bimos
Herst.-Nr.:   600272
EAN:   k.A.
Labor-Arbeitshocker, Höhenverstellbereich 460 - 650 mm, Sitzpolster aus Kunstleder, blau

Laborgerechtes Design mit kompaktem Tellerfuß und lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden. Komfortables Sitzpolster wahlweise aus Kunstleder skai(R) oder PU-Schaum.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:blau
Fußstütze:N
Gestellausführung:Tellerfuß mit Rollen
Gestellmaterial:Kunststoff
Höhenverstellbereich:460 - 650 mm
Höhenverstellungsart:Gasfeder
Sitzmaterial:Kunstleder
... > Betriebsausstattung > Arbeitshocker > Arbeitshocker mit Höhenverstellung
Weitere Suchbegriffe: Bimos, Hocker, Laborhocker, Rollhocker
Angebote (2)
Versand
Netto
^
STEPS 4 Tage Frei Haus € 192,24*
Kaiser_Kraft 2 Tage Frei Haus € 199,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  199,00* €  236,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG