Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labor-Arbeitsdrehstuhl, Gasfeder-HV 460-650mm, mit Rollen, Kunstlederbezug, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600265
Hersteller:  Bimos
Herst.-Nr.:  600265
EAN:  k.A.
Labor-Arbeitsdrehstuhl, Gasfeder-Höhenverstellung, Höhenverstellbereich 460 - 650 mm, mit Rollen, Kunstlederbezug, blau

Der erste echte Laborstuhl der Welt. Erfüllt die höchsten Laborstandards.

Sehr gute Ergonomie durch körper- und tätigkeitsgerechte Formgebung von Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise in Kunstleder skai(R) oder PU-Schaum. LABSTER besitzt keine Ritzen und Kanten. Die komplette Mechanik ist gekapselt und alle Übergänge mit einer Dichtlippe verschlossen. Das kompakte Stern-Fünffußgestell aus Kunststoff wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern mit höhenverstellbarem Fußring. Alle Stahlteile komplett verchromt.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
blau
Fußstütze:
N
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
460 - 650 mm
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Kategorie:
Arbeitsdrehstuhl
Sitzflächen- u. Lehnenmaterial:
Kunstleder
Sitzneigungsverstellung:
N
... > Betriebsausstattung > Arbeitsdrehstühle > Topmodelle - für spezielle Anwendungsbereiche
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Stuhl, Bimos, Drehstühle, Stühle, Polsterstuhl, Polsterstühle, Arbeitsdrehstühle, Universalstuhl, Universalstühle, Laborstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 346,80*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 359,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG