Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konferenztisch, Grundelement, viereckig, LxB 1200 x 800 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600056
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  600056
EAN:  k.A.
Konferenztisch, Grundelement, viereckig, LxB 1200 x 800 mm, Buche-Dekor

Vielseitigkeit ist Trumpf bei diesem System, aus dem Sie Tische für die verschiedensten Einsatzorte zusammenstellen können. Ob einzelne Inseln oder die große Lösung, ob als Ort der Ruhe oder fürs frequentierte Besprechungszimmer, als Design-Einzelstück oder zur Einbindung in vorhandene Bürostrukturen. Die Arbeitsplatten bestehen aus 28 mm starken, melaminharzbeschichteten Spanplatten mit ABS-Kanten. Stabile Stahlrahmen-Konstruktion mit runden Stahlrohrbeinen (Ø 42 mm) in Weißaluminium gepulvert (RAL 9006). Höhenverstellbar von 680 - 760 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Form:
Rechteck
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Konstruktion:
zerlegt
Länge:
1200 mm
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Plattenstärke:
28 mm
... > Tische > Mehrzwecktische > Konferenz-Kombinationen
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Bürotisch, Bürotische, Besprechungstische, Konferenztische
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
Frei Haus
€ 188,37*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 195,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG