Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheiben-Drehstuhl 'office akktiv', Rückenl. 520 mm, ohne Armlehnen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600051
Hersteller:  Kaiser + Kraft
Herst.-Nr.:  600051
EAN:  k.A.
Bandscheiben-Drehstuhl 'office akktiv', Punktsynchron-Mechanik, Rückenlehnenhöhe 520 mm, ohne Armlehnen, Bezug blau

Der Einsteiger von 'office akktiv'. Günstiger Drehstuhl mit tollen Features.

Bezugsmaterial Trevica CS - schwer entflammbar. Erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
blau
Bezugsmaterial:
Trevica CS, schwer entflammbar
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 550 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Sitzmechanik:
Punktsynchron-Mechanik
Sitzneigungsverstellung:
J
Sitztiefe:
450 mm
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Operator-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, office akktiv, Drehstühle, Bürostühle, Stühle, Bandscheibenstuhl, Bandscheibenstühle, office akktiv
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 153,60*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 159,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG