Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 600 mm, Bezug blau / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600029
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  600029
EAN:  k.A.
Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, mit Lendenwirbelstütze, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug blau / schwarz

Der extrabreite Muldensitz mit Beckenstütze und die breite, trapezförmige Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze zeichnen diesen Bürodrehstuhl aus. Das alles zu einem unschlagbaren Preis. Lieferbare Farbkombinationen: Pflegeleichter Stoffbezug, anthrazit, royalblau, apfelgrün, bordeaux sowie 2-farbig schwarz / blau und blau / schwarz. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
blau / schwarz
Bezugsmaterial:
100 % Polyolefin
Gegendruckeinstellung:
N
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420-550 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzneigungsverstellung:
N
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Topstar Möbel, Topstar, Bürostühle, Drehstühle, Bürodrehstühle, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 134,28*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG