Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-600027
Hersteller:  Topstar Möbel
Herst.-Nr.:  600027
EAN:  k.A.
Bandscheiben-Drehstuhl, ohne Armlehnen, mit Lendenwirbelstütze, Rückenlehnenhöhe 600 mm, Bezug bordeaux

Der extrabreite Muldensitz mit Beckenstütze und die breite, trapezförmige Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze zeichnen diesen Bürodrehstuhl aus. Das alles zu einem unschlagbaren Preis. Lieferbare Farbkombinationen: Pflegeleichter Stoffbezug, anthrazit, royalblau, apfelgrün, bordeaux sowie 2-farbig schwarz / blau und blau / schwarz. Gestell in Graphitschwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Bezugsfarbe:
bordeaux
Bezugsmaterial:
100 % Polyolefin
Gegendruckeinstellung:
N
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420-550 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzneigungsverstellung:
N
... > Stühle, Sessel und Sitzgruppen > Drehstühle, Drehsessel > Bandscheiben-Drehstühle
Weitere Suchbegriffe: Drehstuhl, Komfortdrehstuhl, Schreibtischstuhl, Topstar Möbel, Topstar, Bürostühle, Drehstühle, Bürodrehstühle, Schreibtischstühle, Universalstuhl, Universalstühle, Bandschreibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 134,28*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 139,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG