Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, für Stapler- und Kranbetrieb, mit Endloskette, lackiert gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     103-600025
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     600025
EAN/GTIN:
     4052462015739
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper, für Stapler- und Kranbetrieb, mit Endloskette, lackiert gelborange.

360° Drehbereich. Kippvorgang mit Endloskette. Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran. Für Stahl- und Kunststofffässer von 60 - 220 Liter und Müllbehälter. Fasshalterung mit Drehmechanismus.

Fasskipper zur Stapler- oder Kranaufnahme, für den Transport sowie dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von 60- bis 220-Liter-Stahl- und Kunststoff-Fässern sowie für 120- und 240-Liter-Müllbehälter . Stabiler Grundrahmen, Prisma mit Spanngurt und Doppelschnecken-Getriebe. Absicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x60 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
650 mm
Höhe:
405 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1030 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Ausführung:
für Stapler- und Kranbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, Stapleranbau Müllcontainerkipper, Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, eurokraft fasskipper, fasskipper, eurokraft pro, 600025 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.972,26*
€ 2.051,36*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.008,92*
€ 2.090,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.980,23*
€ 2.099,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.037,08*
€ 2.116,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.758,73*
€ 2.843,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.843,43*
€ 3.383,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.821,86*
€ 3.358,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,71*
€ 3.306,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,33*
€ 3.289,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,73*
€ 3.282,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 279,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.