Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Leiternüberstieg, Gesamtbelastung 200 kg, 5 Stufen, Plattform 900 x 530 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Leiternüberstieg
Alu-Leiternüberstieg
Artikel-Nr.:
     103-590731
Hersteller:
     FACAL SRL
Herst.-Nr.:
     DIVA4-90
EAN/GTIN:
     8028406102724
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Alu-Leiternüberstieg, Gesamtbelastung 200 kg, 5 Stufen, Plattform 900 x 530 mm.

Für den bequemen Überstieg von Maschinen und Anlagen. Beidseitiges, 1000 mm hohes Sicherheitsgeländer. Mit bis zu 200 kg belastbar.

Der beidseitig begehbare Leiternüberstieg mit einer maximalen Belastbarkeit von 200 kg. Der Aufstieg hat einen angenehmen 60°-Neigungswinkel und Stufen mit einer großzügigen Tiefe von 150 mm. Die rutschsichere Plattform hat an beiden Seiten ein 1 m hohes Sicherheitsgeländer. Die Überstiegsbrücke kann einfach am Boden fixiert werden. Dazu sind die Gelenkfüße mit vorgebohrten Löchern ausgestattet. Dank den hochwertigen Gelenken aus Gussaluminium kann der Leiternüberstieg kompakt für den Transport oder Lagerung zusammengeklappt werden. 10 Jahre Herstellergarantie. Für die mobile Anwendung kann der als optionales Zubehör erhältliche Fahrsatz an der Leiter montiert werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Überstiegsbrücken
Lichte Höhe:
1112 mm
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Ausladung:
2194 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium
Stufentiefe:
150 mm
Neigungswinkel:
60°
Gesamttraglast:
200 kg
Plattformlänge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: überstieg, 590731 49, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Überstiegbrücken, Überstiege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,91*
€ 1.286,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,47*
€ 1.281,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,77*
€ 1.215,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,87*
€ 1.170,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,62*
€ 1.112,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.