Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Halbmaske X-plore® 3300 inkl. 2 Filter für Lackierarbeiten, Bajonettverschluss, Größe M.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Halbmaske X-plore® 3300 inkl. 2 Filter für Lackierarbeiten
Set Halbmaske X-plore® 3300 inkl. 2 Filter für Lackierarbeiten
Set Halbmaske X-plore® 3300 inkl. 2 Filter für Lackierarbeiten
Artikel-Nr.:
     103-588505
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     26288
EAN/GTIN:
     4026056005437
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Set Halbmaske X-plore® 3300 inkl. 2 Filter für Lackierarbeiten, Bajonettverschluss, Größe M.

Speziell für die Schutzanforderungen beim Arbeiten mit Farben und Lacken konzipiert. Zwei Bajonettfilter A2 P3 R D für Lackierarbeiten bereits im Lieferumfang. Andere Filtertypen jederzeit nachrüstbar. Seitliche Positionierung der Filter für optimales Sichtfeld. Einfaches Atmen - geringer Widerstand. Passgenau: Optimaler Sitz auf jedem Gesicht.

Die Dräger-Halbmasken zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus, die zur Sicherheit des Trägers beiträgt. Beispielsweise hält das Ventil durch seine Stufenform besonders dicht. Die spezielle Gestaltung des flexiblen Nasenbereiches sorgt dazu für einen extradichten Sitz und eine gute Passform auch mit Sicherheitsbrille. Die Dräger X-plore® sind mit zwei seitlichen Bajonettanschlüssen für die Verwendung der umfangreichen Dräger X-plore® Bajonett-Filterserie ausgerüstet. Auch damit wird für höchste Sicherheit gesorgt: beide Filter lassen sich intuitiv einsetzen, eine falsche Montage ist praktisch unmöglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Halbmasken
Schutzklasse:
A2, P3
Ausstattung:
inklusive 2 Bajonettfilter
Ausführung:
wiederverwendbar
Anwendungsbereich:
Lackierarbeiten
Norm:
EN 140:1998, EN 14387:2004
Farbe:
schwarz, weiß
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, bajonett partikelfilter, partikel einlegefilter, atemschutz-halbmaske 6223 m, Dräger, 588505 49, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Halbmasken, Maske, Masken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.