Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinstaubmaske X-plore® FFP3 NR D mit Ausatemventil Modell 1330V, VE 5 Stk weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinstaubmaske X-plore® FFP3 NR D mit Ausatemventil
Feinstaubmaske X-plore® FFP3 NR D mit Ausatemventil
Feinstaubmaske X-plore® FFP3 NR D mit Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     103-588490
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     26287
EAN/GTIN:
     4026056003594
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubmaske X-plore® FFP3 NR D mit Ausatemventil, Modell 1330V, VE 5 Stk, weiß.

Wirksamer Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Vorgeformter Maskenkörper für angenehmes Tragegefühl und erleichtertes Sprechen. CoolMAX™ Ausatemventil verhindert Wärmestau unter der Maske. Sichere Abdichtung im Nasenbereich. Farbcodierung für schnelles Erkennen der Schutzstufe.

Einweg-Partikelmaske mit vorgeformtem Maskenkörper mit großem Innenraumvolumen für ein angenehmes Tragegefühl und erleichtertes Sprechen. Dank des sehr niedrigen Ausatemwiderstands fällt das Atmen besonders leicht. Und die wirksame Abführung von feuchter und warmer Ausatemluft nach außen verhindert einen Wärmestau unter der Maske. Das speziell entwickelte CoolSAFE™ Filtermaterial kombiniert verschiedene Hochleistungsfiltermedien und erzielt dadurch eine hervorragende Filterleistung. Grobe und feine Partikel werden in den verschiedenen Schichten wirksam zurückgehalten. Die durchlaufende und reißfeste Komfort-Textilbänderung mit cleverer Endlosführung und praktischer individueller Anpassung dank EasyStop sorgen für einfache Handhabung sowie sicheren und bequemen Sitz. Schnelles Erkennen, keine Verwechslung: Die Farbcodierung bei Nasenbügel und Ventil mit dunkelblau, hellblau, weiß für die drei Schutzstufen sorgt für mehr Sicherheit bei der Auswahl der richtigen Maske. Schutzstufe FFP3 NR D. Einsatzlimit ist der 30-fache Grenzwert für Partikel. FFP3-Masken schützen gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Partikel auf Wasser- und Ölbasis sowie gegen radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2+3 und Enzyme. Die Gesamtleckage (Undichtigkeit) beträgt maximal 2%, mindestens 99% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert. Typische Anwendungen für eine FFP3-Maske sind beispielsweise der Umgang mit Schwermetallen, Hartholz, Bremsstaub, radioaktiven Stoffen, Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und Pilzsporen sowie Edelstahlschweißen. Nicht wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Partikelmasken
Schutzklasse:
FFP3
Ausstattung:
Ventil
Ausführung:
Einweg
Anwendungsbereich:
Industrie, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3-Masken, ffp-maske mit ventil, einmal halbmaske, upixx feinstaubmaske, Draeger, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Feinstaubmasken, Maske, Masken, Mundschutz, Mundschutze, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,93*
€ 54,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.