Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe SOFT Latex rot / grau, VE 12 Paar Größe 7 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstrickhandschuhe SOFT Latex
Feinstrickhandschuhe SOFT Latex
Feinstrickhandschuhe SOFT Latex
Artikel-Nr.:
     103-587894
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     14910 Gr.7
EAN/GTIN:
     4005781491074
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Feinstrickhandschuhe SOFT Latex, rot / grau, VE 12 Paar, Größe 7 (S).

Besonders rutschhemmend durch weiche, gesandete und geschäumte Latexbeschichtung. Optimale Griffsicherheit. Hoher Tragekomfort.

Für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z.B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau. Aus grauem Polyester-/Elasthangemisch (Gauge 13), doppelt getaucht, mit dunkelblauer, gesandeter und geschäumter Latex-Beschichtung. Bietet außergewöhnliche Rutschfestigkeit und optimale Griffsicherheit. Besonders weiches und geschmeidiges Tragegefühl durch die spezielle Beschichtung, sehr gute Fingerfertigkeit, exzellente Passform.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Polyester, Elastan
Größe:
7
Farbe:
rot, grau
Norm:
EN 388:2016
Anwendungsbereich:
Handwerk, Montage, Sortierarbeiten, Verpackungsarbeiten, Transportbereich und Geräte, Garten- und Landschaftsbau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh rot, polyester handschuhe, gummihandschuh gr 7, Leipold Doehle, Handschuh, Handschuhe, gloves, glove, Handschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,645*
€ 2,41*
Lager 103
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,44084*
€ 2,79084*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 3,09*
1 Tag
14
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,79084*
€ 3,3211
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,71084*
€ 3,2259
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,62084*
€ 3,1188
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,50084*
€ 2,976
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,44084*
€ 2,9046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,49008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eufab
21000
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.