Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter MAGNETIC MacBook Pro®, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirm 15,4''.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Blickschutzfilter MAGNETIC MacBook Pro®
Blickschutzfilter MAGNETIC MacBook Pro®
Blickschutzfilter MAGNETIC MacBook Pro®
Artikel-Nr.:
     103-586957
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     515457
EAN/GTIN:
     4005546999302
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter MAGNETIC MacBook Pro®, anthrazit / grau, VE 2 Stk, für Bildschirm 15,4''.

Blickschutzfolie verhindert seitliches Mitlesen in einem Winkel von 60°. Matte Oberfläche für augenschonendes Arbeiten, Bildschirmfilter reduziert augenschädliches blaues Licht. Einfaches Anbringen und Wiederabnehmen des Filters durch Magnetbefestigung. Befestigung direkt am Bildschirmrand durch eingearbeitete Metallstreifen. Folie schützt den Bildschirm vor Kratzern und Staub. Inklusive Dokumententasche zum Aufbewahren des Filters, wenn dieser nicht genutzt wird. Inklusive Mikrofasertuch zur Reinigung von Bildschirm und Filter. Verwendbar auch für Touchscreens.

Schützen Sie Ihr Display vor ungewollten Einblicken: Mit Laptop-Blickschutzfiltern von DURABLE für Bildschirme des MacBook Pro® arbeiten Sie sicher an sensiblen Daten - ideal für unterwegs und belebte Umgebungen.
Weitere Informationen:
Für Bildschirmgröße:
15.4 Zoll
Höhe:
224 mm
Breite:
345 mm
Farbe:
anthrazit, grau
Material:
PET, Metall, Polyethylen (PE)
Produkttyp:
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, bildschirmfilter 15 zoll thinkpad, bildschirmfilter notebook, bildschirmfilter, DURABLE, 586957 49, Augenschutz, Bildschirm, Bildschirme, Blickschutzfolien, Displayfilter, Displayschutz, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Filter, Laptopblickschutz, Laptopsichtschutz, Notebookblickschutz, Notebooksichtschutz, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, PC-Filter, PC-Mobil, PC-Mobile, PC Wagen, Privacy filter, Schutz, Screen filter, Sichtschutzfilter, Sichtschutzfolie, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
314
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,44*
€ 45,06*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 97,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,00*
€ 108,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 84,22*
€ 100,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 37,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.