Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl SITNESS LIFE 40, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl SITNESS LIFE 40
Bürodrehstuhl SITNESS LIFE 40
Bürodrehstuhl SITNESS LIFE 40
Artikel-Nr.:
     103-586360
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY43BAGY3
EAN/GTIN:
     4014296952079
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl SITNESS LIFE 40, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, weiß.

Durchgehender Kunststoffrahmen mit selbsttragendem Netzbezug. Ergonomisch geformte Kunststoff-Armlehnen direkt mit Korpus verbunden. Patentiertes Sitzgelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen.

Durchgehender, stabiler Kunststoffrahmen. Selbsttragendes, ergonomisch gespanntes Netz für bequemes und ermüdungsfreies Sitzen. Passend geformte Kunststoff-Armlehnen fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein. Patentiertes SITNESS-Gelenk für dreidimensional bewegliches Sitzen - der Korpus folgt den Bewegungen in alle Richtungen, für ein aktiv dynamisches und gesundes Sitzen. Drehbar. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Großes, standfestes Kunststoff-Fußkreuz, farbgleich, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
weiß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
440 - 560 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl weiß, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Topstar, 586360 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 187,74*
€ 228,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,81*
€ 229,32*
€ 5,50*
ab € 216,85*
€ 267,41*
€ 2,95*
ab € 212,74*
€ 267,70*
€ 4,95*
ab € 227,95*
€ 276,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,85*
€ 239,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990W
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.