Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20
Artikel-Nr.:
     103-586356
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY200S
EAN/GTIN:
     4014296952048
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl SITNESS LIFE 20, mit Armlehnen und SITNESS-Gelenk, schwarz.

Ergonomische Kunststoffschale. Integrierte Armstützen. 3D-SITNESS-Sitzgelenk. Stabiles Fußkreuz. Große Design-Rollen.

Moderner Mehrzweckstuhl für Konferenz, Aufenthaltsraum, Cafeteria, Home-Office etc. Ergonomische Kunststoffschale in organischer Ausformung und zusätzliche Armstützen für einen hohen Sitzkomfort. 3D-SITNESS-Sitzgelenk für dynamisches und bewegliches Sitzen. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Drehbar. Großes, standfestes Kunststoff-Fußkreuz, farbgleich, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Kunststoff
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Kunststoff
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
420 - 530 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl topstar schwarz, besucherstuhl mit armlehne, besucherstuhl schwarz, Topstar, 586356 49, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostuhl, Bürostühle, Drehstuhl, Drehstühle, Homeoffice, Home office, Schreibtischstuhl, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 126,78*
€ 158,51*
€ 5,50*
ab € 146,62*
€ 185,89*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 186,19*
€ 2,95*
ab € 180,27*
€ 230,21*
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 201,25*
€ 249,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,12*
€ 201,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.