Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Desinfektionssäule, fahrbar mit Universalspender HxBxT 1351 x 400 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionssäule, fahrbar
Desinfektionssäule, fahrbar
Desinfektionssäule, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-585003
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     DIS135+718V
EAN/GTIN:
     4061753122193
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionssäule, fahrbar, mit Universalspender, HxBxT 1351 x 400 x 430 mm.

Fahrbar, kippsicher. Dosierung einstellbar.

Frei aufstellbare, mobile Desinfektionsmittelsäule. Der Spender mit Edelstahlbedienhebel ist geeignet für Handdesinfektionsmittel, flüssige Seifencremes und fließfähige Pflegelotionen. Dosierung einstellbar (max - mittel - min). Geeignet für Euronorm-Standardflaschen (0,5 Liter). Lieferung erfolgt ohne Euronormflasche. Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium. Höhe x Breite x Tiefe (inkl. Hebel) 283 x 82 x 225 mm.

Zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Desinfektionsmittelspender
Verschlussart:
Zylinderschloss
Ausführung:
mit Armhebel
Gehäusematerial:
Kunststoff
Tiefe:
430 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1351 mm
Gehäusefarbe:
weißaluminium RAL 9006
Inhalt:
0.5 Liter
Eigenschaft:
fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Desinfektionssäule, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Universalspender, Wandspender, seifenspender aluminium 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Händedesinfektion, Handdesinfektion, Handesinfektionsmittel, Handreiniger, Intensiv-Handreiniger, Hygiene, Hygieneartikel, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Krankenhaus, Labor, Corona, Spender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.