Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 ,Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3
Artikel-Nr.:
     103-584343
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.089-25
EAN/GTIN:
     4061466088410
Suchbegriffe:
Aufkleber
Sticker
Beschilderung
Beschilderungen
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk, 25 - 30, braun.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber .
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
25-30
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
braun
Norm:
DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Durchmesser:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,34*
€ 74,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.