Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geprüft nach DGUV Dokumentenfolie, Ø 25 mm, VE 10 Stk 25 - 30, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geprüft nach DGUV
Geprüft nach DGUV
Artikel-Nr.:
     103-584314
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.086-25
EAN/GTIN:
     4061466088359
Suchbegriffe:
Aufkleber
Sticker
Beschilderung
Beschilderungen
Geprüft nach DGUV, Dokumentenfolie, Ø 25 mm, VE 10 Stk, 25 - 30, braun.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber .
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
25-30
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
braun
Norm:
DGUV Vorschrift 3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Durchmesser:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,97*
€ 85,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.