Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geprüft/Nächster Termin Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk 20 - 25, orange


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Geprüft/Nächster Termin
Geprüft/Nächster Termin
Artikel-Nr.:
     103-584279
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.074-20
EAN/GTIN:
     4061466037494
Suchbegriffe:
Aufkleber
Sticker
Beschilderung
Beschilderungen
Geprüft/Nächster Termin, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk, 20 - 25, orange.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber .
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
20-25
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
orange
Durchmesser:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,129*
€ 5,839*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 6,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 5,839*
€ 6,94841
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,709*
€ 6,79371
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,429*
€ 6,46051
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,289*
€ 6,29391
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 5,129*
€ 6,10351
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 58,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.