Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geprüft, grün Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk 23 - 28


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Geprüft, grün
Geprüft, grün
Artikel-Nr.:
     103-584148
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     DF173.17.001-23
EAN/GTIN:
     4061466035735
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Geprüft, grün, Dokumentenfolie, Ø 30 mm, VE 10 Stk, 23 - 28.

Eindeutige Kennzeichnung von Prüfungen und deren Zeiträumen von Gerätschaften und Maschinen.

Pro Bogen sind es jeweils 15 Aufkleber.
Weitere Informationen:
Motiv:
Mehrjahreszahlen
Material:
Dokumentenfolie
Jahr:
23-28
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Sticker, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetiketten, Prüfetikette, Prüfetiketts, Prüfplakette, Prüfplaketten, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten DGUV, Prüfzeichen, Sicherheitsbeschilderung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,259*
€ 6,089*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 6,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 6,089*
€ 7,24591
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,979*
€ 7,11501
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,749*
€ 6,84131
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 5,599*
€ 6,66281
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 5,259*
€ 6,25821
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 60,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.