Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzhelm G3000 belüftet mit Uvicator™ Sensor, Pinlock, Schweißband blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm G3000 belüftet
Schutzhelm G3000 belüftet
Schutzhelm G3000 belüftet
Artikel-Nr.:
     103-582871
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039713
EAN/GTIN:
     4046719272396
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband
Schutzhelm G3000 belüftet, mit Uvicator™ Sensor, Pinlock, Schweißband, blau.

Sehr hohe Sicherheit. Perfekte Anpassung an die Kopfform. Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken. Komfortabel und angenehm. Große Belüftungsfläche an der Oberseite - ideal für Arbeiten in warmer Umgebung. Einfache Befestigung von anderer PSA wie Gehörschutz möglich. Uvicator™ Sensor zeigt wann, wann der Helm ersetzt werden muss.

Der 3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™ Sensor wurde in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Forstwirtschaft entwickelt und erfüllt höchste Schutzanforderungen. Das Modell G30CUB aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff ist blau und mit einem Kopfband mit Pinlock-Verschlusssystem sowie PVC-Schweißband ausgestattet. Anders als bei konventionellen Helmen mit Lüftung hat der G3000 deutlich mehr Lüftungsschlitze. Diese maximal zulässige Belüftungsfläche auf der Oberseite der Helmschale sichert selbst bei körperlich anstrengenden Arbeiten in warmer Umgebung einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Für eine optimale Sicht sorgt der extrakurze Schirm. Die schlanke, runde Form verringert die Gefahr, beispielsweise an Ästen hängenzubleiben. Auch bei Arbeiten auf engem Raum oder Klettern in Bäumen bietet der Peltor™ G3000 Schutzhelm einen Vorteil: Die Innenausstattung ist um 180° drehbar, so dass der Schutzhelm auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden kann. Dank der speziellen Profilgestaltung ist außerdem eine einfache Befestigung von Kapselgehörschützern oder Visieren möglich. Besonders praktisch: Der patentierte 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Bestrahlung seine schützende Wirkung verloren hat und ausgetauscht werden sollte. Für eine individuelle Anpassung an die Kopfform und perfekten Sitz sorgt die Drei-Punkt-Befestigungsmöglichkeit eines Kinnriemens (optional als Zubehörteil erhältlich). Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Schutzhelm G3000 mit 3M™ Uvicator™ liegen in der Forstwirtschaft, in der Industrie und im Baugewerbe. Der Helm ist passend für Kopfweiten von 54 - 62 cm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhelme
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm blau abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm blau, 3M, Helm, Helme, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Kask ochronny, Kaski ochronne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 15,56*
7 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 17,30*
Lager 103
1
1
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 29,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.