Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raumteiler 2 Schiebetürenelemente, 2 Regalfächer signalweiß / tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumteiler
Raumteiler
Artikel-Nr.:
     103-571656
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633393352
EAN/GTIN:
     4250633393352
Suchbegriffe:
mauser
Aktenschrank
Aktenschränke
Büroeinrichtung
Raumteiler, 2 Schiebetürenelemente, 2 Regalfächer, signalweiß / tiefschwarz.

Attraktives Sideboard und transparenter Raumteiler. Verschiedene Ausführungen, z.B. mit Barfachklappen, Schubladen und Regalfächern. Aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Als wechselseitig aufgestellter Raumteiler mit 2 Schiebetürenelementen mit je 4 Fächern und 2 offenen Elementen ohne Rückwand auf glanzverchromtem Living-Fußgestell! Dieser bietet Transparenz und Sicht auf bspw. Ausstellungsgegenstände oder beidseitigen Zugriff auf Arbeitsmaterialien. Die für freie Verkehrswege sorgenden Schiebetürenelemente bieten ebenfalls Zugriff von links und rechts. Die Schiebetüren sind mit Rollenführung, Anschlagdämpfung und verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Fußgestell inkl. Stellgleiter. Insgesamt für 3 Ordnerhöhen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1260 mm
Breite:
1540 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
4 Stück
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Korpusfarbe:
signalweiß RAL 9003
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.541,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.