Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regalwand 16 Fächer signalweiß / tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwand
Regalwand
Artikel-Nr.:
     103-571615
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633393017
EAN/GTIN:
     4250633393017
Suchbegriffe:
mauser
Aktenregal
Aktenregale
Büroeinrichtung
Regalwand, 16 Fächer, signalweiß / tiefschwarz.

16 Einzelmodule zum Ordnen, Verstauen, Präsentieren und Genießen. Aus Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hervorragende Stabilität durch verwindungssteife Gehäuse aus doppelwandigem Stahlblech. Die Regalwand aus 16 Einzelmodulen, bei der das Designelement ''x'' bzw. die verchromte Keder-Eckverbindung verstärkt zum Ausdruck kommt. Eine optische Attraktion! Hervorragend geeignet für Ihre Produktpräsentation oder Ihre persönliche Bibliothek. Stellgleiter dienen dem Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1555 mm
Breite:
1540 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Korpusfarbe:
signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.750,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.