Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügeltür-/Regalkombination Breite 1925 mm tiefschwarz / signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltür-/Regalkombination
Flügeltür-/Regalkombination
Artikel-Nr.:
     103-571483
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391914
EAN/GTIN:
     4250633391914
Suchbegriffe:
mauser
Aktenschrank
Aktenschränke
Büroeinrichtung
Flügeltür-/Regalkombination, Breite 1925 mm, tiefschwarz / signalweiß.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Attraktive Flügeltür-/Regalkombination zur Raumteilung oder Zonierung. Links und rechts ein schmaler Flügeltürenschrank mit Bügelgriff in 4 Ordnerhöhen als notwendiger Stauraum. In der Mitte 4 große offene Elemente zur Präsentation von Produkten und anderen Highlights. Stellgleitern für den Bodenausgleich. Korpus: Das verwindungssteife doppelwandige Gehäuse besteht aus gekanteten, verschweißten Feinblechen aus Qualitätsstahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
1555 mm
Breite:
1925 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
signalweiß RAL 9003
Korpusfarbe:
tiefschwarz RAL 9005, signalweiß RAL 9003
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.928,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.