Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regal-/Flügeltürenkombination Breite 1925 mm reinweiß / beigegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-/Flügeltürenkombination
Regal-/Flügeltürenkombination
Artikel-Nr.:
     103-571477
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391877
EAN/GTIN:
     4250633391877
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Regal-/Flügeltürenkombination, Breite 1925 mm, reinweiß / beigegrau.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Regal-/Flügeltürenkombination attraktiv zur Raumteilung oder Zonierung. Links und rechts jeweils ein offenes Element mit je 4 Fächern in Ordnerhöhe zur Präsentation optisch ansprechender Gegenstände. In der Mitte der Flügeltürenschrank als klassischer Stauraum für Ordner u.a. Arbeitsmaterialien. Formschönes und verchromtes Fußgestell im Design ''Living'' mit integrierten Stellgleitern für den Bodenausgleich. Korpus: Das verwindungssteife doppelwandige Gehäuse besteht aus gekanteten, verschweißten Feinblechen aus Qualitätsstahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
1645 mm
Breite:
1925 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
beigegrau RAL 7006
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, mauser, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Element X, Elemente X, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Regalschrank, Regalschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.957,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.