Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank 4 Fächer, Breite 770 mm tiefschwarz / signalweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-571439
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391563
EAN/GTIN:
     4250633391563
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, 4 Fächer, Breite 770 mm, tiefschwarz / signalweiß.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Raumsparer mit leichtgängigen Schiebetüren und festen Fächern. Wenn schmale Verkehrswege vorherrschen, empfiehlt sich der Einsatz dieses Schrankes. Hier versperrt keine geöffnete Schranktür den Weg. Die Schiebetüren sind mit einer Rollenführung, Anschlagdämpfung und verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Schiebetürenschrank auf Stellgleitern für den Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
785 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
signalweiß RAL 9003
Korpusfarbe:
tiefschwarz RAL 9005, signalweiß RAL 9003
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank mauser, schiebetür schrank, mauser, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Element X, Elemente X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürschränke, Schiebetürenschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,28*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,91*
€ 926,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,28*
€ 921,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.