Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 2 Türen, 8 Fächer, Breite 770 mm beigegrau / reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-571425
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391440
EAN/GTIN:
     4250633391440
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 2 Türen, 8 Fächer, Breite 770 mm, beigegrau / reinweiß.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Flügeltürenschrank bietet klassischen Stauraum in ästhetischer Hülle mit festen Fächern. Die Flügeltüren sind mit verdeckten 120°-Scharnieren mit Zuhaltung und Dämpfung sowie verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Stellgleiter für den Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1555 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Korpusfarbe:
basaltgrau RAL 7012, reinweiß RAL 9010
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank mauser, drehtürenschrank, flügeltürenschrank 3 fachböden, mauser, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Element X, Elemente X, Flügeltürschränke, Flügeltürenschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,86*
€ 1.287,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,95*
€ 1.230,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.