Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank 1 Tür, Anschlag rechts, 4 Fächer reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank
Flügeltürenschrank
Artikel-Nr.:
     103-571411
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633391334
EAN/GTIN:
     4250633391334
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 1 Tür, Anschlag rechts, 4 Fächer, reinweiß.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Der Flügeltürenschrank bietet klassischen Stauraum in ästhetischer Hülle mit festen Fächern. Die Flügeltüren sind mit verdeckten 120°-Scharnieren mit Zuhaltung und Dämpfung sowie verchromten Bügelgriffen ausgestattet. Stellgleiter für den Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1555 mm
Breite:
385 mm
Tiefe:
385 mm
Material:
Stahl
Anzahl Türen:
1 Stück
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral 9010, drehtürenschrank, flügeltürenschrank mauser, mauser, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürenschrank, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Element X, Elemente X, Flügeltürschränke, Flügeltürenschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,17*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,05*
€ 830,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,17*
€ 821,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.