Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz, Acrylglas und Polystyrol, transparent, Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz
Artikel-Nr.:
     103-571171
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13012.012
EAN/GTIN:
     8712752109765
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Tischtrennwand für Einzelarbeitsplatz, Acrylglas und Polystyrol, transparent, Breite 1200 mm.

Durch transparente Trennscheibe geschützt am Schreibtisch arbeiten und für Arbeitskollegen trotzdem sichtbar sein. Schutz vor Tröpfcheninfektion und geeignet als Nies- und Hustenschutz zur Abschirmung im Büro und am Schreibtisch. Einfache und leichte Montage mit 2 Klemmen an eine Tischplatte mit einer Stärke von 15 mm bis zu 34 mm. Geeignet auch für höhenverstellbare Schreibtische. Ideal zum Einsatz an Teamarbeitsplätzen bei gegenüberstehenden Tischen. Steigerung der Konzentration durch abgeschirmten Arbeitsplatz. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Aus Acrylglas (70%) und Polystyrol (30%). Mit zwei Klemmhaltern kann die Trennwand an Schreibtischen ganz einfach und leicht von jeder Seite angebracht werden. Schreibtische können zu mehreren Seiten abgeschirmt werden, z. B. in L-Form oder U-Form. Es stehen 3 Breiten zur Auswahl, die zusammen kombiniert werden können. Die Kanten und Ecken haben einen Radius von 5 mm. Lieferung inklusive zwei Tischklemmhaltern.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
590 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tischtrennwand, hygienewand zum klemmen, infektionsschutzscheibe breite 120 cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, 571171 49, Abtrennung, Acrylwand, Acrylwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Scheibe, Scheiben, Schreibtischaufsatz, Schreibtischaufsätze, Schreibtischzubehör, Schreibtischzubehöre, Sichtscheibe, Sichtscheiben, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwände, Tischaufsatz, Tischtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
32
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 195,07*
€ 4,95*
ab € 158,44*
€ 195,66*
Frei Haus
ab € 198,21*
€ 243,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.