Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sukkulentenarrangement Höhe 200 mm, in Naturschale 280 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sukkulentenarrangement
Sukkulentenarrangement
Artikel-Nr.:
     103-570465
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     3320748-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Sukkulentenarrangement, Höhe 200 mm, in Naturschale, 280 x 90 mm.

Ideal geeignet zur Dekoration Ihrer Geschäftsräume. Langlebig, pflegeleicht und vielseitig verwendbar. Liebevoll der Natur nachempfunden und hochwertig verarbeitet.

Trendiger Blickfang! An diesem Sukkulenten-Arrangement in Naturschale werden Sie sich viele Jahre erfreuen. Die hochwertige und naturgetreue Anmutung sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Sukkulenten zu langlebigen Lieblingen in Ihrer Dekoration. Ob auf Ihrem Schreibtisch, als Tischdeko oder auf Ihrem Empfangstresen - dieses immergrüne Ensemble wird in jedem Ambiente zum Hingucker.
Weitere Informationen:
Durchmesser Behältnis:
280 mm
Behälterhöhe:
90 mm
Behälterfarbe:
grau
Behältnis:
Paperpot
Gesamthöhe:
200 mm
Kategorie:
Sukkulenten / Tischdeko / Hängeampeln
Weitere Suchbegriffe: Dekopflanze, Dekopflanzen, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanzen, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Palme, Palmen, Pflanze, Pflanzen, Sukkulente, Sukkulenten, Textilpflanzen, Tischdeko, Tischdekoration, Tischdekorationen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.